TACO W-UR F D6X60 Taco de plástico para marcos W-UR F 6 SymCon® El primer taco de plástico de la serie 6 con aprobación de ETA para fijación múltiple en hormigón. Con tornillo alomado ya montado de acero cincado
Tornillo SymCon: las dimensiones del tornillo para el taco permite que pueda expandirse posteriormente con total seguridad
Tornillo SymCon: al montar el tornillo SymCon se garantiza una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin prácticamente socavadura del orificio)
Transferencia mejorada de la carga: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
El tope de martillo impide la expansión prematura del taco durante la instalación
Cuerpo del taco premontado y tornillo especial para una instalación más sencilla
Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
El taco cuenta con homologación técnica europea para la conexión de varios sistemas que no sean de carga (p. ej., techos suspendidos, etc.)
Base de anclaje para la que se cuenta con aprobación: Hormigón estándar ≥ C12/15
Bases de anclaje para las que no se cuenta con aprobación: Ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero y ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero
Temperaturas de montaje: Temperatura del soporte: ≥–20 °C, temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C
Apto para fijar subestructuras en techos (de madera o acero), listones de madera, carriles metálicos, techos en suspensión, conductos de instalación de cables, escuadras, perfiles, etc.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
El escombro debe retirarse del orificio perforado.
https://www.wurth.es/taco-w-ur-f-d-6x600912806802TACO W-UR F D6X60TACO W-UR F D6X60<br>Taco de plástico para marcos W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP><br>El primer taco de plástico de la serie 6 con aprobación de ETA para fijación múltiple en hormigón. Con tornillo alomado ya montado de acero cincado<br><ul><li>Tornillo SymCon: las dimensiones del tornillo para el taco permite que pueda expandirse posteriormente con total seguridad</li><li>Tornillo SymCon: al montar el tornillo SymCon se garantiza una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin prácticamente socavadura del orificio)</li><li>Transferencia mejorada de la carga: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión</li><li>El tope de martillo impide la expansión prematura del taco durante la instalación</li><li>Cuerpo del taco premontado y tornillo especial para una instalación más sencilla</li><li>Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte</li><li>Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad</li></ul><br><P>El taco cuenta con homologación técnica europea para la conexión de varios sistemas que no sean de carga (p. ej., techos suspendidos, etc.)</P><br/><P>Base de anclaje para la que se cuenta con aprobación: Hormigón estándar ≥ C12/15</P><br/><P>Bases de anclaje para las que no se cuenta con aprobación: Ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero y ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero</P><br/><P>Temperaturas de montaje: Temperatura del soporte: ≥–20 °C, temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C</P><br/><P>Apto para fijar subestructuras en techos (de madera o acero), listones de madera, carriles metálicos, techos en suspensión, conductos de instalación de cables, escuadras, perfiles, etc.</P><br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY</P><br><P>El escombro debe retirarse del orificio perforado.</P><br>42,3https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/136533.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/136533.jpg0903990003/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Taco de fachada de plástico/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Taco de fachada de plástico/Taco fachada, plás., ladr. perf./macizo2024-02-16T19:44:05+0000