Características fiables de expansión posterior
Gracias a la geometría del tornillo para taco SymCon
Mayor introducción de carga
El apriete del tornillo SymCon se traduce en una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin apenas rebaje)
Transferencia mejorada de la carga
Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
Baja carga de trabajo para el montaje
Cuerpo del taco premontado y tornillo especial
El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
El cuerpo del taco está fabricado en poliamida de alta calidad
Apto para fijar subestructuras en techos (de madera o acero), listones de madera, carriles metálicos, techos en suspensión, escuadras, perfiles, etc.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Los restos deben retirarse del orificio perforado.
Altura de ajuste (t fix) |
10 mm |
Diámetro de anclaje |
6 mm |
Longitud del anclaje (l) |
60 mm |
Material |
ST |
Material del tornillo |
Acero |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
6.4 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Superficie del tornillo |
A2K |
Profundidad de incrustación (h nom) |
50 mm |
Aprobación |
ETA-11/0309 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
6.5 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Profundidad de taladro (h 1) - Estado |
60 mm (+t fija) |
Profundidad de taladro (h 1) |
60 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.074 g |