Taco de aislamiento W-ID SLIM

Ref.: 5925108020
Ver todas las versiones
TACO-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X63-D20

Descripción

TACO-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X63-D20
Taco de aislamiento W-ID SLIM
Una solución inteligente y sencilla para la fijación de cargas ligeras en sistemas compuestos de aislamiento térmico externos (ETICS)
  • La geometría de rosca especial hace que resulte extremadamente fácil de atornillar en el aislamiento
  • Para un procesamiento óptimo, la pieza de montaje debe tener un orificio pasante de 8 mm como mínimo y de 12 mm como máximo
  • Gracias al tornillo autoperforante, el anclaje penetra sin esfuerzo a través del yeso y la capa de sellado
  • No es necesario cambiar las herramientas durante la instalación
  • No es necesario perforar previamente en mampostería ni en sistemas compuestos de aislamiento térmico externos (ETICS)
  • No penetra en mampostería, por lo que no se crean puentes térmicos
  • El taco se utiliza con montaje pasante

Para la instalación de tiras de sellado, paneles de conexión de pared, rodapiés, tiras de masilla, molduras de estuco, perfiles de estuco, tiras de fijación, cubiertas de pared metálicas, cubiertas de cornisa, cubiertas de ventilación, perfiles para grava, buzones, accesorios de iluminación, números de casa, carteles publicitarios, placas de empresa, postes de señales y mosquiteras.



Adecuado para su uso en exteriores y en salas húmedas: tornillo y arandela de acero inoxidable A2


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


74.3

Material

Fundición de zinc
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

57 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Superficie del tornillo

Natural
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Diámetro de la rosca del tornillo (d thr)

4.5 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado (d a)

22.5 mm
Más Información

Superficie de la arandela

Natural
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro del vástago

6.23 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10.3 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

63.2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación en chapa de metal

8 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

8 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

46.9 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Código del sistema armonizado

731814100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Dibujo Técnico

26193878.pdf

Catálogo General

5925108020
Scroll to top