TACO W-FRA10 AVELL ZN TX40 10 10X80

Ref.: 0912910401
Ver todas las versiones
TACO W-FRA10 AVELL ZN TX40 10 10X80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO W-FRA10 AVELL ZN TX40 10 10X80

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

11 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

R90
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.875 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0912910401

Ficha Técnica

32407867.pdf

Ficha Técnica

32407868.pdf

Ficha Técnica

32407886.pdf

Ficha Técnica

32407887.pdf
Scroll to top