Taco de plástico para marcos W-RD

Ref.: 0912808005
Ver todas las versiones

TACO UNIVERSAL W-RD SIN VALONA D:8X120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO UNIVERSAL W-RD SIN VALONA D:8X120
Taco de plástico para marcos W-RD
Sin borde de taco en color natural. Sin homologación
Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
  • Montaje en orificio pasante
  • Bajo par de inserción del tornillo; ligera expansión del anclaje sin apenas movimiento del cuerpo del taco
  • Cierre roscado fuerte
  • Se expande en 4 direcciones, alta capacidad de carga
  • Transferencia mejorada de la carga: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
  • El tope de martillo impide la expansión prematura del taco durante la instalación
  • Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
  • Sin halógenos ni silicona
  • Térmicamente estable de -40 °C a +80 °C

Fijaciones secundarias


Mampostería de hormigón, ladrillo macizo o bloque perforado.


Producto apto para fijación de armarios, barandillas de cortina, estantes de pared, armarios ligeros de pared, espejos, marcos de cuadros, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, listones de madera, rieles metálicos, soportes angulares, perfiles, señales.



Materiales de base


Muros de mampostería de hormigón normal (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques de hormigón ligero huecos, bloques macizos y bloques de hormigón ligero)


Temperaturas de montaje


Temperatura del material de base: ≥-20 °C; temperatura del cuerpo del taco: ≥0 °C


  • Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

  • Los restos deben retirarse del orificio de perforación

  • Longitud del tornillo = longitud del taco+ 1 tornillo Ø

  • Utilice tornillos para madera o para aglomerado SIN una broca de rosca optimizada (p. ej., sin tornillo autoperforante, contrarrosca, rosca de anillo, etc.)

43,1
Scroll to top