Taco de plástico con tornillo SHARK

Ref.: 5912810507
Ver todas las versiones

TACO-SHARK-UR-10X200-TORN.-INOX.A4-AVELL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-SHARK-UR-10X200-TORN.-INOX.A4-AVELL
Taco de plástico con tornillo SHARK
SHARK UR
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable A4
  • Parte de la familia de productos SHARK ® UR, que ha sido probada en combinación con más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190.
  • Los tacos SHARK® UR 8 y 10 están probados y aprobados para un total de 105 materiales base diferentes. Además del hormigón y el hormigón aireado, la evaluación ETA más completa actualmente incluye numerosos tipos de ladrillos entre los que se incluyen ladrillos macizos y perforados, bloques huecos y macizos de silicato de calcio, ladrillos de hormigón macizos y perforados y bloques huecos de hormigón ligero
  • Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se expanden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte
  • Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el material de soporte
  • Cuerpo del taco de poliamida de alta calidad
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Bloqueo antirrotación de gran potencia
  • Gran capacidad de carga gracias a la expansión en cuatro direcciones
  • Transmisión de carga mejorada mediante una transferencia de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión
  • El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
  • Menos trabajo de instalación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados
  • Transmisión de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos

  • Perforación de bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

  • Cuando proceda al anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos

  • Se deben retirar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001

  • El taco tiene una Evaluación Técnica Europea para su anclaje en sistemas no estructurales basados en un diseño redundante (p. ej., fachadas, techos suspendidos, etc.)

  • Pueden anclarse en los siguientes materiales de base: Muros de mampostería de hormigón normal (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón) y hormigón celular

  • Dos profundidades de fijación en materiales de construcción definidos

  • Temperaturas de instalación: Color del material de base: ≥ -20° C

  • Temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C

  • Versión de acero inoxidable para aplicaciones al aire libre o en salas húmedas

  • Adecuado para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.

  • Fijaciones donde se requiere una prueba de capacidad de carga con exposición al fuego

  • 42.2

    Scroll to top