Taco de plástico con tornillo premontado de acero galvanizado

Ref.: 5912810403
Ver todas las versiones
TACO-SHARK-UR-10X115-TORN.-ZN-AVELL.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-SHARK-UR-10X115-TORN.-ZN-AVELL.
Taco de plástico con tornillo premontado de acero galvanizado
SHARK® UR
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo con cabeza avellanada de acero cincado
  • Parte de la familia de productos SHARK ® UR, que ha sido probada para más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190
  • Esta versión SHARK ® UR se ha probado con 45 tipos de ladrillos diferentes, así como en hormigón y hormigón armado celular
  • A partir de 2022 disponible en anclaje ∅ 8 y probado en 105 materiales de construcción
  • Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se extienden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte
  • Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
  • Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Cierre roscado de gran fuerza
  • Gran capacidad de carga gracias a la distribución en cuatro direcciones
  • Transmisión de fuerza mejorada mediante una distribución de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión
  • El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
  • Menos trabajo de instalación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados
  • Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos

  • Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

  • Cuando proceda al anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos

  • Se deben retirar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001

  • El taco cuenta con Aprobación Técnica Europea para fijación en sistemas no estructurales de diseño redundante (p. ej., fachadas, techos suspendidos, etc.)

  • SHARK UR y SHARK UR F pueden anclarse en los siguientes materiales de base: Muros de mampostería de hormigón para cargas medias (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, bloques silicocalcáreos perforados, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos macizos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón) y hormigón celular

  • Dos profundidades de fijación en materiales de construcción definidos

  • Temperaturas de instalación: Temperatura del material de base: ≥ -20 °C

  • Temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C

  • El tornillo galvanizado se puede utilizar en exteriores o estancias húmedas (realizando el montaje cuidadosamente) si el área alrededor de la cabeza del tornillo está protegida de la humedad o la lluvia, de modo que la humedad no penetre el vástago del taco. Sellador permanentemente elástico como el artículo n.º 0892075350, protector para gravilla y protector para la parte inferior de la carrocería, 500 ml (por ejemplo, fijación a la subestructura de las fachadas ventiladas)

  • Apto para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.

  • Elementos de fijación donde se requiere una prueba de capacidad de carga con exposición al fuego

42.2

Material

ST
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Superficie del tornillo

A2K
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

70 mm
Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Diámetro del tornillo

7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

45 mm
Más Información

Longitud del tornillo

120 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

115 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

65 mm
Más Información

Diseño

Con tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Profundidad de anclaje (h nom)

70 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Aprobación

ETA-08/0190
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

10.5 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

60 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

50 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

80 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F30
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.069 g
Más Información

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

45-65 mm
Más Información
Scroll to top