TACO SHARK HAMMER SK 60 8X100 Ancla de clavos SHARK® Martillo TIPO SK Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación in situ. Cuerpo del taco con clavo avellanado de acero cincado
Instalación rápida y rentable
El tornillo de anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado
Producto apto para montaje in situ
Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
Resistente a la radiación UV
Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
Resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C
Para acabado avellanado y saliente
El diseño de cabeza avellanada se avellana automáticamente en madera blanda
Sin halógenos
Se puede utilizar en hormigón y mampostería
Para cualquier unión de carga ligera en acabados interiores, además de para madera, metal, fontanería, sanitarios y aplicaciones eléctricas, p. ej., para fijar paneles de madera de construcción cuadrados, listones, chapas metálicas finas y cualquier componentes de instalación empotrado
https://www.wurth.es/taco-shark-hammer-sk-60-8x1005906318100TACO SHARK HAMMER SK 60 8X100TACO SHARK HAMMER SK 60 8X100<br>Ancla de clavos SHARK<SUP>® </SUP>Martillo TIPO SK<br>Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación in situ. Cuerpo del taco con clavo avellanado de acero cincado<br><ul><li>Instalación rápida y rentable</li><li>El tornillo de anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado </li><li>Producto apto para montaje in situ</li><li>Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo</li><li>El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura</li><li>Resistente a la radiación UV</li><li>Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)</li><li>Resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C</li><li>Para acabado avellanado y saliente</li><li>El diseño de cabeza avellanada se avellana automáticamente en madera blanda</li><li>Sin halógenos</li></ul><br><ul><li>Se puede utilizar en hormigón y mampostería</li><br/><li>Para cualquier unión de carga ligera en acabados interiores, además de para madera, metal, fontanería, sanitarios y aplicaciones eléctricas, p. ej., para fijar paneles de madera de construcción cuadrados, listones, chapas metálicas finas y cualquier componentes de instalación empotrado</li></ul><br><P>93,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25169388.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/25169388.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Taco clavo, plástico2024-02-16T19:44:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!