Ancla de clavos SHARK® Martillo TIPO SK

Ref.: 590631680
Ver todas las versiones
TACO SHARK HAMMER SK 50 6X80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK HAMMER SK 50 6X80
Ancla de clavos SHARK® Martillo TIPO SK
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación pasante. Cuerpo del taco con clavo avellanado de acero cincado.
  • Instalación rápida y rentable.
  • El anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado.
  • Apto para instalaciones pasantes.
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo.
  • El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura.
  • Resistente a la radiación UV.
  • Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad).
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C.
  • Para avellanar y dejar sobresaliendo.
  • El diseño de cabeza avellanada se avellana automáticamente en madera blanda.
  • Sin halógenos

  • Se puede utilizar en hormigón y mampostería.

  • Para todas las fijaciones en acabado interior, madera, metal, aspersores, zonas de saneamientos y eléctricas para cargas ligeras, p. ej., fijación de maderas cuadradas, listones, chapas finas y cualquier componente para montaje empotrado.

93,1

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

6.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.680 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

6 x 80 mm
Más Información
Scroll to top