Ancla de clavos SHARK® Martillo TIPO SK

Ref.: 5906318160
Ver todas las versiones
TACO SHARK HAMMER SK 120 8X160
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK HAMMER SK 120 8X160
Ancla de clavos SHARK® Martillo TIPO SK
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación in situ. Cuerpo del taco con clavo avellanado de acero cincado
  • Instalación rápida y rentable
  • El tornillo de anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado
  • Producto apto para montaje in situ
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C
  • Para acabado avellanado y saliente
  • El diseño de cabeza avellanada se avellana automáticamente en madera blanda
  • Sin halógenos

  • Se puede utilizar en hormigón y mampostería

  • Para cualquier unión de carga ligera en acabados interiores, además de para madera, metal, fontanería, sanitarios y aplicaciones eléctricas, p. ej., para fijar paneles de madera de construcción cuadrados, listones, chapas metálicas finas y cualquier componentes de instalación empotrado

93,1

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

160 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

120 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

8.5 mm
Más Información

Color

Gris argentita
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

8 x 160 mm
Más Información
Scroll to top