Taco de golpe valona plana tipo FK

Ref.: 590630530
Ver todas las versiones
TACO SHARK HAMMER FK 5 5X30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK HAMMER FK 5 5X30
Taco de golpe valona plana tipo FK
SHARK HAMMER
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación pasante Taco de cabeza plana con tornillo de acero galvanizado
  • Instalación rápida y rentable
  • El tornillo de anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado
  • Para el uso en instalación pasante
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
  • Resistente a temperaturas de -40°C a +100°C
  • Para avellanar y dejar partes sobresalientes
  • El diseño de cabeza avellanada se avellana automáticamente en madera blanda
  • Sin halógenos

  • Se puede utilizar en hormigón y mampostería

  • Para todas las fijaciones en el acabado de interiores, así como en las industrias de madera, metal, fontanería, saneamiento y electricidad. Para cargas ligeras

Algunos usos son: asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada


93,1

Grosor de accesorio máximo

5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

30 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

5 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

5.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

25 mm
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

30 mm
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.099 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

5 x 30 mm
Más Información
Scroll to top