SHARK® Hammer tipo DS A2

Ref.: 5906376402
Ver todas las versiones
TACO SHARK HAMMER DS20 A2 10 6X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK HAMMER DS20 A2 10 6X40
SHARK® Hammer tipo DS A2
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación in situ. Cuerpo del taco con collarín avellanado; clavo de acero inoxidable A2 con arandela de sellado
  • Instalación rápida y rentable
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • Premontado con tornillo y arandela de sellado a juego
  • Producto apto para montaje in situ
  • El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
  • Para acabado avellanado y saliente
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
  • Sin halógenos

  • Se puede utilizar en hormigón y mampostería

  • Para cualquier unión de carga ligera en acabados interiores, además de para madera, metal, fontanería, sanitarios y aplicaciones eléctricas, p. ej., fijación de las chapas metálicas y placas de techo o sellado de orificios de anclaje

93

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

6.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.610 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

6 x 40 mm
Más Información
Scroll to top