Anclajes químicos

Ref.: 5918300420
Ver todas las versiones
RESINA-ANCLAJE-WIT-EA150-420ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESINA-ANCLAJE-WIT-EA150-420ML
Anclajes químicos
WIT-EA 150
Resina de epoxiacrilato con estireno para usos universales
  • Cartucho coaxial
  • Producto de anclaje químico de dos componentes, de alta calidad y con excelentes propiedades tixotrópicas
  • Utilizar siempre con la cánula mezcladora incluida en el cartucho
  • El cartucho puede almacenarse y debe utilizarse antes de la fecha de caducidad
  • Resistente a la temperatura: continua +50° y temporal máx. +80°
  • Particularmente adecuado para el anclaje en piedra natural porque, gracias al estireno, no causa tinciones ni manchas
  • Un solo tipo de resina para usar en varios tipos de materiales de soporte
  • La cánula mezcladora Fill&Clean facilita la limpieza del cartucho coaxial porque está equipada con una espátula de limpieza y tiene una excelente resistencia a los agentes químicos y a la intemperie
  • También se puede usar en presencia de agua

Para el anclaje de pesos pesados sobre hormigón, mampostería sólida (ladrillos macizos) y mampostería perforada (ladrillos y bloques perforados o semiperforados)


En mampostería hueca, practicar el agujero con taladro normal en lugar de con taladro percutor martillo para proteger las cámaras internas de los ladrillos y utilizar con malla o casquillos con manguito


Para reparar maquinaria, barandillas y vallas, vigas metálicas, ventanas, lavabos, radiadores, persianas, armarios, estantes, rejas, etc.


Para aplicaciones en interiores, utilice resinas sin estireno, ya que emiten menos olor

Base química

Poliéster de dos componentes
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

420 ml
Más Información

Color

Gris
Más Información

Temperatura máxima de funcionamiento continuo

50 °C
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

20 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F60
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

644625782.pdf

Información técnica adicional

678630345.pdf

Catálogo General

5918300420

Ficha Técnica

32407840.pdf

Ficha Técnica

32407843.pdf

Hoja de datos de seguridad

05268914.PDF

Hoja de datos de seguridad

05323760.PDF
Scroll to top