Tacos

Ref.: F072135798
Ver todas las versiones

TACO PLASTICO 10X13 PARA TIOMOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO PLASTICO 10X13 PARA TIOMOS
Tacos
Para cazoleta de bisagra TIOMOS
Pieza de repuesto para bisagras TIOMOS de presión
  • No compatible con bisagra gran angular de 155°

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

13.2 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.970 g
Más Información

Catálogo General

F072135798

Ficha Técnica

32407058.pdf

Ficha Técnica

32407059.pdf
Scroll to top