Palanca de resorte tipo W-FK

Ref.: 0904731
Ver todas las versiones
TACO-PARAGUAS-CON-TUERCA-65-M3X85
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-PARAGUAS-CON-TUERCA-65-M3X85
Palanca de resorte tipo W-FK
Con arandela y tuerca moleteada MS, acero cincado.
Para accesorios secundarios en paredes de cavidades, techos huecos y todo tipo de material de paneles
  • El taco de paraguas con muelle se expande automáticamente en cualquier posición
  • El diseño de un taco de paraguas con muelle implica que no necesita introducirse en una cavidad a tanta profundidad como un taco paraguas
  • Con longitud prolongada y variable útil
  • Completamente premontado
  • El bloqueo antirrotación (garras) evita el movimiento durante la instalación
  • La carga distribuida a lo largo de una gran superficie garantiza una buena fuerza de retención

El anclaje para fijar rieles de cortinas, carriles de estanterías, interruptores y accesorios ligeros.


62

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

65 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza moleteada
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción en secoFijaciones interioresFijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

65 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

3 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

85 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

3.5 mm
Más Información

Diseño

Con arandela y tuerca moleteada MS
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

11 mm
Más Información

Fuerza de rotura del anclaje (fallo F)

1 kN
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

4 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.279 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Materiales de construcción de paneles (1 pliegue de tablón)Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información
Scroll to top