Taco de paraguas W-FK

Ref.: 0904746006
Ver todas las versiones
TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M6
Taco de paraguas W-FK
Sin tornillos
Se puede utilizar con un elemento roscado para fijaciones en falsos techos.
El taco paraguas W-FK sin tornillo permite colocar una varilla roscada para, por ejemplo, fijarlo en materiales huecos. Este producto es apto para diferentes espesores de panel, ya que el usuario es libre de seleccionar la longitud del elemento roscado que vaya a unir.El montaje es muy fácil: no tiene más que perforar un orificio en el soporte e introducir el taco de paraguas con las aletas dobladas. Seguidamente, se coloca automáticamente en su posición relajando el muelle y se abre descansando sobre el soporte dentro de la oquedad.Necesita que la oquedad tenga poca altura para poder colocarse.La carga se distribuye por una superficie amplia, lo que le permite sostener cargas en función de la naturaleza del soporte.
Producto apto para la fijación en varios materiales huecos como cartón yeso, ladrillos clínker, losas alveolares, etc. Para fijar barras de cortina, estantes ligeros y accesorios ligeros.

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

19 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

19 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0904746006

Ficha Técnica

32407995.pdf

Ficha Técnica

32407996.pdf
Scroll to top