Anchura de la cabeza |
12.5 mm |
Diámetro de anclaje |
8 mm |
Longitud del anclaje (l) |
37 mm |
Material |
PLA |
Altura de la cabeza |
6.5 mm |
Longitud |
37 mm |
Se puede utilizar para bridas |
9 mm |
Color |
Negro |
Profundidad del taladro |
38 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
8.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.200 g |
Catálogo General |
059350843 |
Ficha Técnica |
32408226.pdf |