Placa base de taco

Ref.: 05021109
Ver todas las versiones
TACO-BRIDA-NYLON-BLANCO-8X37
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-BRIDA-NYLON-BLANCO-8X37
Placa base de taco
Fijación rápida y segura de la placa base en cualquier cuerpo duro y sólido
  • Para instalar bridas de cable
  • Disponible en modo estándar y con distanciador de pared
  • El distanciador de pared protege los cables y las tuberías evitando que rocen contra la pared

Anchura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Altura de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

9 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05021109

Ficha Técnica

32408226.pdf
Scroll to top