Taco lijado ajustable

Ref.: 0586300008
Ver todas las versiones
TACO MANUAL REGULABLE 49AGUJEROS 115X230
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO MANUAL REGULABLE 49AGUJEROS 115X230
Taco lijado ajustable
Taco ajustable y flexible para el lijado manual

Características

  • Taco regulable con aspiración para lijado manual.
  • Contiene 41 y 49 agujeros para facilitar la aspiración.
  • Medida 70 x 198 y 115 x 230 mm.
  • Gracias al taco flexible, el lijado de perfiles cóncavos y convexos se convierte en una tarea mucho más sencilla.
  • La rueda de ajuste permite ajustar con precisión la forma de la superficie.
  • Esto facilita notablemente el lijado de perfiles cóncavos y convexos.

Ventajas

  • Se adapta a los contornos de la superficie.
  • Se adapta a formas cóncavas/ convexas mediante unas ruedas en la garlopa que podemos ajustar.
  • El conector trasero multiperforado asegura la extracción de polvo y un ambiente de trabajo libre de partículas.
  • Ergonómico.
  • Adecuado para lijas multiperforadas.
  • Se puede aplicar la presión de contacto adecuada en cada sección de la superficie a lijar.

Beneficios

  • Lijado de superficies cóncavas y convexas de diferentes materiales evitando repetir los trabajos realizados.
  • El polvo es eliminado de la superficie lijada gracias al sistema multiperforado de extracción de polvo alargando la vida útil de la lija.

1. Introducir el adaptador de goma que incluye el taco (Figura 1).
2. Conectar adaptador PR01_0702400247 (Figura 2): Recortar los dos primeros tramos escalonados mediante cutter o similar y colocarlo en el adaptador de goma (Figura 1) incluido en el taco.
3. Roscar conectar de aspirador PR01_0702400249 (Figura 3): Desenroscar el manguito del conector (Figura 3) y roscarlo al conector figura 2.

Material

PLA
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Patrón de orificios

49 orificios
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 230 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0586300008

Ficha Técnica

575632123.pdf
Scroll to top