Taco para rastrel

Ref.: 090508 70
Ver todas las versiones
TACO DE RASTREL-(A0K)-30-8X70
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO DE RASTREL-(A0K)-30-8X70
Taco para rastrel
Para un montaje rápido y económico de piezas de fijación ligeras en todos los materiales macizos, acero cincado
  • Instalación rápida y sencilla
  • Acero para muelles endurecido
  • El componente se sujeta mediante el cuello
  • Capacidad de carga inmediata
  • Para el uso en instalación pasante
  • Mejores propiedades térmicas que los tacos de poliamida

  • Para fijación secundaria en acabado interior

  • En exteriores, para fijaciones secundarias necesarias únicamente durante períodos cortos, por ejemplo, seguridad de construcción

  • Se puede usar en hormigón ≥ B25, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, piedra natural dura

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


94

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

40 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

8.8 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

45 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

80 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

30 mm
Más Información

Diámetro del manguito

8.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.119 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

80 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top