Taco clavo, W-ZND

Ref.: 0906318120
Ver todas las versiones
TACO-ZEBRA-GOLPE-AVE-Z3-(A1K)-80-8X120

Descripción

TACO-ZEBRA-GOLPE-AVE-Z3-(A1K)-80-8X120
Taco clavo, W-ZND
Tipo SK
Para la fijación de escuadras de madera, listones, láminas y todos los componentes para montajes empotrados. Cuerpo del taco con cabeza avellanada, acero galvanizado
  • Montaje rápido y económico
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • Con tornillo compatible preinstalado
  • Apto para instalaciones pasantes
  • El tope de martillo integral visible impide la expansión prematura
  • Para instalaciones empotradas y salientes (se retrae automáticamente en madera blanda)
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a la descomposición (tacos de plástico de poliamida de alta calidad)
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C
  • Sin halógenos

  • Se puede usar en hormigón, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillo hueco, hormigón ligero, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado y paneles de yeso

  • Cualquier accesorio para cargas ligeras y medias en aplicaciones de carpintería, metalurgia, fontanería y eléctricas

  • Para la fijación de escuadras, paneles, chapas metálicas, conductos de cables, armazones, etc.

93

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

80 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

8 mm
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

8 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

45 mm
Más Información

Longitud de rosca (l thr)

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

8 x 120 mm
Más Información
Scroll to top