TACO-ZEBRA-GOLPE-Z2-(A2C)-M6-M6-6X40 Taco de golpe, W-ZND Tipo GEW Con rosca de unión para atornillar abrazaderas de tubo, abrazaderas, soportes, etc.; cuerpo del taco con cabeza plana y tornillo de acero galvanizado.
Montaje rápido y económico
Se puede retirar gracias a la impronta de la cabeza del tornillo
Con tornillo compatible preinstalado
Apto para instalaciones pasantes
El tope de impacto transparente integrado impide la expansión prematura
Para instalaciones empotradas y salientes
Resistente a la radiación UV
Resistente a la descomposición (tacos de plástico de poliamida de alta calidad)
Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C
Sin halógenos
Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, hormigón celular, ladrillo perforado verticalmente, hormigón ligero, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado y paneles de yeso
Cualquier accesorio para cargas ligeras y medias en aplicaciones de carpintería, metalurgia, fontanería y eléctricas
Para asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada
https://www.wurth.es/taco-de-golpe-zebra-m6-bicromado-w-znd-d-6x40mm0906336406TACO-ZEBRA-GOLPE-Z2-(A2C)-M6-M6-6X40TACO-ZEBRA-GOLPE-Z2-(A2C)-M6-M6-6X40<br>Taco de golpe, W-ZND<br>Tipo GEW<br>Con rosca de unión para atornillar abrazaderas de tubo, abrazaderas, soportes, etc.; cuerpo del taco con cabeza plana y tornillo de acero galvanizado.<br><ul><li>Montaje rápido y económico</li><li>Se puede retirar gracias a la impronta de la cabeza del tornillo</li><li>Con tornillo compatible preinstalado</li><li>Apto para instalaciones pasantes</li><li>El tope de impacto transparente integrado impide la expansión prematura</li><li>Para instalaciones empotradas y salientes</li><li>Resistente a la radiación UV</li><li>Resistente a la descomposición (tacos de plástico de poliamida de alta calidad)</li><li>Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C</li><li>Sin halógenos</li></ul><br><ul><li>Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, hormigón celular, ladrillo perforado verticalmente, hormigón ligero, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado y paneles de yeso</li><br/><li>Cualquier accesorio para cargas ligeras y medias en aplicaciones de carpintería, metalurgia, fontanería y eléctricas</li><br/><li>Para asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada</li></ul><br>93https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/136974.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/136974.jpg0903990003/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Taco clavo, plástico1708112657000