TACO-BRIDA-NYLON-CUAD.NEGRO-D8MM Taco Nylon® para brida cuadrado Taco a presión para la fijación de cables y tubos con el uso de bridas
Datos técnicos
Material: poliamida 6.6 /Nylon®.
Admite bridas de hasta 9,5mm de ancho.
Libre de halógenos.
Color natural y gris (RAL 7035): destinados para uso interior.
Color negro: resistentes a rayos ultravioleta e inclemencias metereológicas. Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.
Versión sin alas
El cabezal del taco está diseñado para asegurar una perfecta retención de la brida.
Modo de empleo
Para su montaje, taladrar la base de fijación con broca del diámetro indicado e introducir el taco golpeándolo con un martillo.
https://www.wurth.es/taco-brida-nylon-cuad-negro-d-8mm059350844TACO-BRIDA-NYLON-CUAD.NEGRO-D8MMTACO-BRIDA-NYLON-CUAD.NEGRO-D8MM<br>Taco Nylon® para brida cuadrado<br>Taco a presión para la fijación de cables y tubos con el uso de bridas<br><p class="level1">Datos técnicos</p><ul><li>Material: poliamida 6.6 /Nylon®.</li><li>Admite bridas de hasta 9,5mm de ancho.</li><li>Libre de halógenos.</li><li>Color natural y gris (RAL 7035): destinados para uso interior.</li><li>Color negro: resistentes a rayos ultravioleta e inclemencias metereológicas. Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.</li></ul><P></P><p class="level1">Versión sin alas</p><ul><li>El cabezal del taco está diseñado para asegurar una perfecta retención de la brida.</li></ul><P></P><p class="level1">Modo de empleo</p><ul><li>Para su montaje, taladrar la base de fijación con broca del diámetro indicado e introducir el taco golpeándolo con un martillo.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/528660272.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/528660272.jpg/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Bridas y accesorios de cables/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Bridas y accesorios de cables/Tacos para bridas1708112742000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!