Taco de aislamiento de acero W-MDD

Ref.: 5921008080
Ver todas las versiones
TACO-AISLAMIENTO-(HDG)-D35MM-(0-50)-8X80

Descripción

TACO-AISLAMIENTO-(HDG)-D35MM-(0-50)-8X80
Taco de aislamiento de acero W-MDD
Para el montaje de paneles aislantes de acero inoxidable en hormigón. Resistencia al fuego probada
  • Carga admisible con exposición al fuego (R30; R60; R90; R120).
  • Resistencia al fuego probada
  • Cuando se fija en materiales de aislamiento blandos en los que no se mantiene por sí solo, el disco de aislamiento simplemente se inserta en el taco para aislamiento.
  • Montaje rápido y seguro gracias a su construcción de 2 piezas
  • El eje de golpeo tiene el diseño de un manguito de sujeción y se fija en toda la profundidad de instalación del orificio
  • Superficie del cabezal de anclaje adecuada para su uso como base de yeso

Con un permiso de construcción alemán, el anclaje puede utilizarse en una configuración de conexión múltiple para fijar paneles de aislamiento en hormigón estándar agrietado y no agrietado con una clase de resistencia de al menos C20/25 y máx. C50/60.


Los paneles de aislamiento deben fijarse con al menos 4 anclajes por metro cuadrado.

Diámetro de anclaje

9 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

40 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

60 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

120 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731814990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.800 g
Más Información

Diámetro del disco

35 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top