Taburetes de péndulo

Ref.: 0683371404

TABURETE-PENDULO-ACTIVITY-2.0

Descripción

TABURETE-PENDULO-ACTIVITY-2.0
Taburetes de péndulo
El taburete combina los beneficios de estar sentado y de pie de manera dinámica y es ideal para oficinas y trabajar desde casa
  • La placa base redondeada brinda libertad de movimiento de 360° y favorece la salud, ya que permite estar sentado y de pie de forma activa en el lugar de trabajo
  • Adaptable a las necesidades individuales con ajuste continuo de altura de 61 a 87 cm
  • Ajuste de altura con la empuñadura debajo del asiento
  • El asiento redondeado favorece una postura saludable
  • Base giratoria antideslizante para la máxima libertad de movimiento
  • Taburete de montaje rápido y fácil

Adecuado para estaciones de trabajo de oficina y escritorio, y habitaciones de niños.

Color de asientos

Negro
Más Información

Diseño del bastidor

Base circular
Más Información

Entrega

Desmontado
Más Información

Material del asiento

Material
Más Información

Material del marco

Acero/plástico
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6 kg
Más Información

Altura mínima del asiento

610 mm
Más Información

Altura máxima del asiento

870 mm
Más Información

Altura mínima/máxima del asiento

610-870 mm
Más Información
Scroll to top