| Material | 100 % algodón Jersey | 
| Instrucciones para el cuidado | No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura | 
| Marca de aprobación | Norma OEKO-TEX 100 | 
| Lavable a | 40°C | 
| Color | Azulina | 
| Tamaño | XS | 
| Peso del tejido por m2 | 150 g | 
| Tamaño FR/ES/PT/BE | XS | 
| Código del sistema armonizado | 610910000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 150.000 g | 
| Guía de tallas | guia-tallas | 
| Catálogo General | M446212010 | 
| Ficha Técnica | 32410202.pdf |