Camiseta Job+

Ref.: M446213002
Ver todas las versiones
CAMISETA MC JOB+ BLANCO L
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA MC JOB+ BLANCO L
Camiseta Job+
Camiseta con un talle excelente
  • Jersey de algodón
  • Cuello redondo, corte entallado
  • Banda de refuerzo en el cuello

Material

100 % algodón Jersey
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446213002

Ficha Técnica

32410202.pdf
Scroll to top