Tornillo de sujeción rápida de cabeza superior, compactado

Ref.: 017994035
Ver todas las versiones
T. PARED PREF. 20 BLISTER D4X35
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

T. PARED PREF. 20 BLISTER D4X35
Tornillo de sujeción rápida de cabeza superior, compactado
En cargador

El tornillo de sujeción rápida patentado para atornillar paneles de cartón yeso en subestructuras metálicas (soportes en C y perfiles en U) y subestructuras de madera

Forma de cabeza patentada

Evita que la cabeza del tornillo se deshilache. El papel se ajusta perfectamente a la cabeza del tornillo, lo que garantiza un sellado rápido y limpio

Lecho liso del tornillo gracias a la punta afilada y a las roscas

Los tornillos se introducen rápidamente gracias a las roscas afiladas

Acero fosfatado endurecido

Punta Phillips PH 2

Compactado

  • 50 tornillos/correa
  • Adecuado para máquinas de los sistemas Würth y Helfer

Preste atención al tipo de máquina compatible.

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

30 mm
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza superior
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

NTIP
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

30 mm
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.542 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 35 mm
Más Información
Scroll to top