Pulsador para venecianas ELMO ® , montaje superficial en sala húmeda (5502010407)

Ref.: 0978800013
Ver todas las versiones
SWTCH-SM-VENETIANBLIND-PUSHBUTN-

Descripción

SWTCH-SM-VENETIANBLIND-PUSHBUTN-
Pulsador para venecianas ELMO ® , montaje superficial en sala húmeda (5502010407)
Con bloqueo de inversión

Incluye iluminación

No es necesario realizar costosas adaptaciones

Incluye campo de etiquetado

Aberturas de entrada en los cuatro lados de la caja

Posibilidad de cableado pasante en todas las direcciones (vertical y horizontal)

Terminales sin tornillo para líneas con una sección transversal de hasta 2,5 mm²

Zona de cableado amplia para facilitar la instalación

Ahorra tiempo durante la instalación

Profundidad

61 mm
Más Información

Corriente nominal

10 A
Más Información

Material

PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Sin PVC

Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85353090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.250 g
Más Información

Altura

78 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 110 °C
Más Información
Scroll to top