Interruptor universal para sala húmeda ELMO® AP

Ref.: 0978800001
Ver todas las versiones

SWTCH-SM-UNI-(OUT-CHANGEOVER)-GR

Descripción

SWTCH-SM-UNI-(OUT-CHANGEOVER)-GR
Interruptor universal para sala húmeda ELMO® AP
Interruptor de apagado/cambio incluyendo iluminación
Interruptor de apagado/cambio incluyendo iluminación

Incluye campo de etiquetado

Aberturas de entrada en los cuatro lados de la caja

Posibilidad de cableado pasante en todas las direcciones (vertical y horizontal)

Bornes sin tornillos para cables con secciones de hasta 2,5 mm²

Zona de cableado amplia para facilitar la instalación

Ahorra tiempo durante la instalación

Profundidad

61 mm
Más Información

Corriente nominal

10 A
Más Información

Material

PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Sin PVC

Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85353090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.834 g
Más Información

Altura

78 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 110 °C
Más Información
Scroll to top