Interruptor serie para sala húmeda Elmo® AP

Ref.: 0978801004
Ver todas las versiones
SWTCH-SM-SERIES-WHITE-10A-250V

Descripción

SWTCH-SM-SERIES-WHITE-10A-250V
Interruptor serie para sala húmeda Elmo® AP
Bornes sin tornillos para cables con secciones de hasta 2,5 mm²
  • Incluye iluminación: ahorro de costes, ya que no se necesita un montaje caro
  • Con recuadro para etiquetado
  • Las aberturas de entrada en los cuatro lados de la carcasa hacen posible que el cableado salga en todas direcciones (vertical y horizontal)
  • El amplio espacio de cableado fácil de montar ahorra tiempo durante la instalación

Profundidad

61 mm
Más Información

Corriente nominal

10 A
Más Información

Material

PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Blanco ártico
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Sin PVC

Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85353090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.250 g
Más Información

Altura

78 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 110 °C
Más Información
Scroll to top