Solo para fijaciones secundarias
Se puede almacenar en el sistema ORSY
La fundición de cinc no debe calentarse a más de 80 °C.
Material |
Fundición de zinc |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación |
Longitud |
37 mm |
Anchura |
22.5 mm |
Resistencia en línea recta |
2 kN |
Diámetro del orificio |
12 mm |
Rosca de conexión |
M6 |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.209 g |
Catálogo General |
086211637 |