Surtido de pasadores partidos

Ref.: 5964511700
Ver todas las versiones
SURTIDO-SYSKO-ISO1234-ST-(A2K)-475PZS

Descripción

SURTIDO-SYSKO-ISO1234-ST-(A2K)-475PZS
Surtido de pasadores partidos
475 piezas en maletín de sistema 4.4.1
ISO 1234, acero cincado

Intervalo de dimensiones: de 3,2 x 40 mm a 6,3 x 63 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

475 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3177.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234
Más Información
Scroll to top