Juego de fijación

Ref.: F092082580
Ver todas las versiones
SUPLEMENTO ALTURA DUOWING L650MM

Descripción

SUPLEMENTO ALTURA DUOWING L650MM
Juego de fijación
DWD XP con ala Duo
Sistema de fijación de doble pared para barra redonda que se ajusta a la forma y es de alta calidad

Aumento del volumen de espacio de almacenamiento

Lado cerrado

Ajuste de inclinación sin herramientas mediante barra redonda


Para bastidor de cajón H95 DWD XP


Incluye: 1 ala lateral Duo izquierda/derecha, 2 seguros antideslizantes

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

650 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

650 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1375.000 g
Más Información
Scroll to top