Superespray descongelante

Ref.: 0892331201
Ver todas las versiones
SPRAY SUPER DESCONGELANTE, 500 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY SUPER DESCONGELANTE, 500 ML
Superespray descongelante
Elimina de forma rápida y eficaz el hielo y la escarcha

Limpia de forma rápida y efectiva el hielo y la escarcha hasta de las ventanas con mucho hielo

  • No requiere un gran esfuerzo de raspado de las ventanas
  • Rápida aplicación

Evita que se forme más hielo en las ventanas

Visibilidad clara, incluso aunque el interior del vehículo aún no haya alcanzado la temperatura de funcionamiento

Excelente compatibilidad con los materiales

No daña pinturas, goma ni plásticos

Sin metanol

Agradable aroma cítrico


Pulverice las ventanillas del coche de arriba abajo con el espray Super Anti-Freeze de Würth. Retire el hielo descongelado con un raspador o un paño. Para evitar que vuelva a formarse hielo, puede volver a pulverizar una capa fina.


Si se forma hielo en el interior del vehículo, pulverice el spray Super Anti-Freeze de Würth sobre un paño y frote el cristal brevemente.


Para todo tipo de ventanas del sector de la automoción de las que sea necesario eliminar escarcha o hielo. Material apto para utilizarse con pintura, caucho, policarbonato y PMMA


Limpiador rápido y espray para bombines de cerradura en caja expositora


Sin metanol, AOX ni silicio

Olor/fragancia

Cítricos
Más Información

Punto intermitente mínimo

21 °C
Más Información

Base química

Etanol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.952 g/cm³
Más Información

Biodegradable

Sí
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Peso del contenido

460 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7,8
Más Información

Código del sistema armonizado

38200000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

504.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,952 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,8 / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

632871804.pdf

Catálogo General

0892331201

Ficha Técnica

32406290.pdf

Hoja de datos de seguridad

05234934.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top