Super champú con cera boxes

Ref.: 089301025
Ver todas las versiones
SUPER-CHAMPU-CON-CERA-BOXES-25L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUPER-CHAMPU-CON-CERA-BOXES-25L
Super champú con cera boxes
Champú con cera para el lavado de vehículos. Lava, encera y facilita el secado en una sola aplicación

3 en 1

  • Gracias a su formulación conseguimos enjabonar, encerar y autosecar el vehículo en una sola aplicación.
  • Olor agradable.

Jabón de alta concentración

  • Elimina la suciedad de la pintura de la carrocería, cromo, partes plásticas y caucho de los vehículos.

Con cera hidrofugante

  • Crea una capa protectora protegiendo la pintura contra los efectos de la sal, corrosión, rayos solares, etc.
  • Realza el brillo de la pintura.
  • Crea un brillo intenso en la pintura.
  • Provoca que las gotas de lluvia resbalen en los cristales y en la carrocería.

Formulación no agresiva

  • No irrita la piel.
  • Reduce el riesgo potencial en el trabajo diario con el producto.

Concentrado.

Libre de AOX y siliconas.

pH 8.5 en estado concentrado.

No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos.


Modo de empleo


Agitar hasta que se mezclen los dos productos. Después de la limpieza preliminar, aplicar el jabón con una esponja o con una manopla y aclarar el vehículo con agua limpia. Puede utilizarse tanto manualmente como con equipos de presión.



Dosificación


Lavado a mano, 25ml por cada 10L de agua.


Lavado a presión, utilizar en concentración variable de 2 al 3% (1:50, 1:30), según las características del agua. Regular mediante la bomba dosificadora. A través de sistemas Venturi prediluir al 10-15% y regular la salida por boquilla al 0,1%.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Huevo
Más Información

Base química

Agua y alcohol
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

25.5 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.02 g/cm³
Más Información

Valor de pH

7,5-8,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089301025

Ficha Técnica

32405852.pdf

Hoja de datos de seguridad

05016770.PDF

Y12023020302000038434077746a41bd
Scroll to top