SUELO PICKUP VW AMAROK DOBLE CABINA

Ref.: 0963160080
Ver todas las versiones
SUELO PICKUP VW AMAROK DOBLE CABINA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO PICKUP VW AMAROK DOBLE CABINA

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Amarok
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963160080

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf
Scroll to top