Panel de suelo GR

Ref.: 0963270227
Ver todas las versiones
SUELO-GR-NISSAN-TOWNSTAR-L1-2716MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO-GR-NISSAN-TOWNSTAR-L1-2716MM
Panel de suelo GR
Se puede emplear para proteger el área de carga
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Adecuado para una amplia gama de tipos de vehículos (véase la tabla de compatibilidad)
  • Certificado PEFC de gestión forestal sostenible
  • Incluye tiras de aluminio en la zona de entrada (puerta corredera/puerta trasera) y montaje rebajado en el suelo (acero)
  • Chapa de madera dura de abedul (espesor 12 mm)
  • Superficie: Revestimiento especial multicolor
  • Pegamento: Resina fenólica conforme a EN 314-2/formaldehído clase 3. Emisiones conformes a los requisitos de la clase E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldehído de emisión ultrabaja)
  • Aglomerado: EN 312, clase de formaldehído: E1 EN312
  • Resistente al deslizamiento Según DIN 51130, clase R12

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Distancia entre ejes

2716 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Separador para E-Townstar L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2021
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.400 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963270227

Ficha Técnica

117349721.pdf

Ficha Técnica

117349722.pdf

Ficha Técnica

117349726.pdf
Scroll to top