Producto perfilado con exactitud según las especificaciones del vehículo
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Certificado PEFC de gestión forestal sostenible
Cubiertas de plástico estándar para todos los cortes de argollas de sujeción
Chapado completamente con madera dura
Grosor: 10 mm
Superficie
Superficie superior: revestimiento de película de resina sintética resistente a la luz, antracita
Pegamento
Cumple con la norma EN 314-2 (Clase 2, condiciones exteriores de protección y humedad) emisiones de formaldehído de clase E1
Coeficiente de fricción por deslizamiento
0,28 μ de acuerdo con las normas DIN EN 12195-1 y VDI 2700 y siguientes (aseguramiento de cargas)
0,59 μ de acuerdo con la norma EN 14041 (resistencia al deslizamiento)
Sistema de lengüeta y ranura para cada modelo de vehículo, con borde de centrado para conexiones sin juntas
Material |
Contrachapado, haya |
Distancia entre ejes |
2755 mm |
Superficie de la parte superior |
Resina sintética resistente a la luz |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
FiatOpel/Vauxhall |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
Combo L1Doblo L1 |
Grosor |
10 mm |
Color de la parte superior |
Antracita |
Año de construcción |
A partir de 2010 |
Estándar EN |
12195-1314-2 |
Código del sistema armonizado |
87089997900 |
Peso del producto (por artículo) |
18.000 kg |
Normas |
EN 12195-1, EN 314-2 |
Catálogo General |
0963130048 |
Ficha Técnica |
32411679.pdf |
Ficha Técnica |
32411680.pdf |
Ficha Técnica |
32411682.pdf |
Ficha Técnica |
32411685.pdf |