Sudadera de cuello redondo

Ref.: M550193005
Ver todas las versiones

SUDADERA STRONG ROJA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA STRONG ROJA 3XL
Sudadera de cuello redondo
Parte de arriba cómoda y profesional
  • Sudadera de cuello redondo con mangas raglán, resistente al lavado.
  • Sudadera duradera de poliéster/algodón.
  • Elástico en puños y cintura.

Material

50% algodón, 50% poliéster
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

570.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M550193005

Ficha Técnica

216393082.pdf
Scroll to top