Sudadera

Ref.: M550131005
Ver todas las versiones

SUDADERA-STRONG-REFLEX-GRIS-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA-STRONG-REFLEX-GRIS-3XL
Sudadera
STRONG REFLEX
Sudadera de cuello redondo de manga renglan para mayor comodidad y bandas reflectantes segmentadas para un mayor comfort y transpirabilidad.

50% poliéster, 50% algodón - 290 gr/m2

  • Puños y cintura en robusto tejido elástico.
  • Costura estética en cuello en forma de “V”.
  • Certificado OEKO TEX.
  • Bandas reflectantes segmentadas.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Material

50% algodón, 50% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M550131005

Ficha Técnica

566743717.pdf
Scroll to top