Sudadera de cuello redondo

Ref.: M450828005
Ver todas las versiones
SUDADERA STRONG NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA STRONG NEGRO 3XL
Sudadera de cuello redondo
Parte de arriba cómoda y profesional
  • Sudadera de cuello redondo con mangas raglán, resistente al lavado
  • Sudadera duradera de poliéster/algodón
  • Refuerzo en el interior del cuello
  • Puños y cintura elásticos
  • Certificado Oeko-Tex® 100: con la garantía de que no contiene productos nocivos para el cuerpo y el medioambiente

Añada su toque personal: este producto se puede personalizar con su logotipo o diseño mediante bordado y serigrafía.


Esta elegante sudadera de trabajo es ideal para profesionales que están de cara a los clientes.

Material

50% algodón, 50% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

570.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450828005

Ficha Técnica

216393082.pdf
Scroll to top