Sudadera de cuello redondo

Ref.: M450826005
Ver todas las versiones

SUDADERA STRONG GRIS OSC. 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA STRONG GRIS OSC. 3XL
Sudadera de cuello redondo
Parte de arriba cómoda y profesional
  • Sudadera de cuello redondo con mangas raglán, resistente al lavado.
  • Sudadera duradera de poliéster/algodón.
  • Elástico en puños y cintura.

Material

50% algodón, 50% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

570.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450826005

Ficha Técnica

216393082.pdf
Scroll to top