Sudadera con capucha StreetStyle

Ref.: M450500004
Ver todas las versiones
SUDADERA-STREETSTYLE-NEGRO-XXL

Descripción

SUDADERA-STREETSTYLE-NEGRO-XXL
Sudadera con capucha StreetStyle
Elegante sudadera con capucha de diseño deportivo confeccionada en un tejido cómodo.
  • Parte interior resistente y de textura suave y cremallera oculta
  • Prácticos bolsillos
  • Capucha con diseño en contraste y cordón ajustable
  • Costuras reforzadas
  • Puños y dobladillo acanalados y elásticos

Material

80% algodón, 20% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

717.000 g
Más Información
Scroll to top