Sudadera Job+

Ref.: M450794005
Ver todas las versiones

SUDADERA JOB+ BURDEOS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA JOB+ BURDEOS 3XL
Sudadera Job+
Sudadera con cuello redondo y mangas raglán para un mejor ajuste.
  • Atractivas costuras en V en el cuello
  • Puños y dobladillo elásticos
  • Cinta de refuerzo de color contrastado y costuras reforzadas
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Color

Claret
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450794005

Ficha Técnica

32410220.pdf
Scroll to top