Sudadera

Ref.: M509095007
Ver todas las versiones

SUDADERA LUMEN PRO AMAR/GRIS 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA LUMEN PRO AMAR/GRIS 5XL
Sudadera
LUMEN PRO
Sudadera de cuello redondo con bandas segmentadas para un mayor confort y transpirabilidad.

Tejido 100% poliéster - 300gr/m2

  • Robusta sudadera fabricada en poliéster.
  • Refuerzo en interior del cuello y costuras.
  • Puños y cintura en tejido robusto y elástico.
  • Bandas segmentadas en pecho y brazos para mayor comodidad.
  • Producto certificado en norma EN ISO 20471:2013/A1:2016.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteGris
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

710.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509095007

Ficha Técnica

641066456.pdf
Scroll to top