Sudadera nórdica con capucha

Ref.: M450859005
Ver todas las versiones

SUDADERA CAPUCHA NORDIC MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUDADERA CAPUCHA NORDIC MARINO 3XL
Sudadera nórdica con capucha
Sudadera con capucha cálida y cómoda con forro polar de estilo peluche suave y cálido.

Sudadera con capucha, cálida y cómoda

  • Cómodo algodón de calidad, revestido en el interior con tejido polar de estilo peluche de poliéster reciclado con certificado de GRS
  • Un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales forrados de lana con cremallera oculta
  • Mangas con puños elásticos

100 % algodón revestido con forro polar de poliéster parcialmente reciclado: 300 g/m².

Tejido de contraste: 100 % poliéster reciclado: 120 g/m².


Secar en secadora a baja temperatura
Planchar a baja temperatura
No utilizar lejía
No lavar en seco
Lavar a 40 °C

Material

Algodón/poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

893 g
Más Información

Catálogo General

M450859005

Ficha Técnica

32410469.pdf
Scroll to top