Sudadera 1/2 cremallera bicolor A.V.

Ref.: M409210004
Ver todas las versiones
SUDADERA LUMEN 1/2 CREM. AMAR./MAR. XXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUDADERA LUMEN 1/2 CREM. AMAR./MAR. XXL
Sudadera 1/2 cremallera bicolor A.V.

EN ISO 20471:2013 Clase 2/2

100% poliéster - 280g/m²

  • Alta protección térmica.
  • Tejido con tratamiento Anti-pilling.
  • Ajuste de cintura y puño mediante tejido elástico.
  • Cuello alto 1/2 cremallera.


Lavar máx 40°C.


No planchar


No usar secadora

Peso del producto (por artículo)

790.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M409210004

Ficha Técnica

674677103.pdf
Scroll to top