Material |
70% algodón, 30% poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal |
Marca de aprobación |
Norma OEKO-TEX 100 |
Lavable a |
40°C |
Color |
Gris luminoso |
Tamaño |
XS |
Peso del tejido por m2 |
300 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
XS |
Código del sistema armonizado |
611020910000 |
Peso del producto (por artículo) |
524.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M450250010 |
Ficha Técnica |
32410220.pdf |