Módulo de subestructura para baul acabado espiga

Ref.: 096399 463
Ver todas las versiones
SUBESTRUC-INF-ALU-BAUL-ESPIGA-1700

Descripción

SUBESTRUC-INF-ALU-BAUL-ESPIGA-1700
Módulo de subestructura para baul acabado espiga
Módulo de subestructura con zona de almacenamiento abierta
  • Dimensiones de separación: 690 mm × 260 mm
  • Para almacenar y transportar mercancías largas, por ejemplo, palas cuadradas y redondas y escobas

Material

ALU
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Altura

300 mm
Más Información
Scroll to top